KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用白熱球/バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ヘッドランプ/フォグランプ
ヘッドライト 12V
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
P45t-45
注文コード
36669087
品番
0813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
口金
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
75/60
口金
P45t-45
ガラス球形式
RP42
適合
一般ヘッドランプ(日産)