曜日別特売
6564 ヘッドライト 24V KOITO(小糸製作所) 36669157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッドライト 24V

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
定格電力(W)35/8
ガラス球形式RP35
口金P15d-30(ツバ付ダブル)
内容量1箱(10個)注文コード36669157品番6564
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
色
クリア
定格電力(W)
35/8
口金
P15d-30(ツバ付ダブル)
ガラス球形式
RP35
適合
ディーゼル車一般ヘッドランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34908991
2018-12-28
用途: 旧型重機のヘッドランプバルブとして

近くの電装店にも無かったので購入しました。小糸の商品なので何も問題も無く明るく発光しています。10個入りなのでめったに使わないので数年持つかと?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする