テール・ストップ・パーキングランプ 12V

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ガラス球形式G18.5 タイプダブル球 注文コード36669342 品番3870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品はガラス球形式・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
タイプダブル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)7/3.4 口金BAY15d ガラス球形式G18.5 適合駐車灯(トヨタ) 用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34909061
2024-09-22
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

某メーカーでは無かったので助かりました。サイズもちょうど良かったです。

対象商品:
34909077
2015-09-01
用途:
自動車部品在庫品

一流メーカー品が割安なので助かります。

対象商品:
34909061
2015-08-01
用途:
バルブ交換

メーカ品なので個々の品質も良く安心して使えます。

対象商品:
34909077
2014-11-16
用途:
自動車整備

メーカー品のため問題なく使用できています。軽自動車の球切れが多いので、安価で助かります。

対象商品:
34909052
2018-06-02
用途:
交換用スペア
建設業・工事業

梱包に問題あり。サイドの隙間には紙で抑えが入っていたのですが、商品の箱の上部に何も入っていないため、ふたが開き(運送屋が落とした?)バルブが段ボール内に散乱していました。割れ等がなかったのでそのまま拾い集めて使用しますが、あまりいい気はしません。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする