※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V

(8件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ガラス球形式S25 クリア 口金BA15s 注文コード36669507 品番4515
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はガラス球形式・色・口金など14種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)20 口金BA15s ガラス球形式S25 適合一般 用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-05
用途:
旧車のウインカー・バックランプの交換電球

口金の錆も発生することなく、長期に安定して使用することができる。

対象商品:
36669491
2018-05-10
用途:
車両のメンテ
建設業・工事業

国内メーカー品が安く入手出来良い。
安いので一個球切れ交換の際、全て交換している。

対象商品:
34909122
2017-07-25
用途:
GN125Hのウインカーバルブとして使用

4514を購入しました。GN125Hのウインカーバルブとして使用しています。純正はECE P21Wですが、規格的にほぼ同じなので購入しました。結果、本品にもP21Wの刻印があり問題なく使用できました。小糸は日本製なので安心です。

対象商品:
34909122
2017-07-07
用途:
球切れ交換

コイトの電球が、一番切れにくく長持ちします。部品屋さんより安くて、助かります。

対象商品:
34909113
2017-07-12
用途:
球が切れたとき

KOITOなので、商品がしっかりしています。使えます。

対象商品:
36669491
2017-01-05
用途:
商用車に

大入りでお得です。特に問題もなく使えています。次回からも購入予定です。

対象商品:
34909122
2015-08-01
用途:
バルブ交換

メーカ品なので個々の品質も良く安心して使えます。

対象商品:
34909122
2012-03-11
用途:
テール球交換用

まぁ普通の電球ですね
モノタロウブランドの物とどちらにしようか迷ったのですが
品質の安心度(と言う程の物でもないのですが…)で今回はこちらにしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする