KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用白熱球/バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ライセンスランプ/パーキングランプ/ストップランプ用電球
ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36669683
品番
3472
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
23
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
適合
ライセンス・パーキングランプ
用途
ライセンス、パーキング、ストップランプ
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品
交換用電球 12V シングル G18
交換用電球 12V シングル S25
交換用電球 12V シングル S25 アンバー
交換用電球 12V ダブル S25
用途
ライセンスランプ(番号灯)
ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ウインカーランプ専用(クリアレンズ)
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式
G18
S25
S25
S25
タイプ
シングル球
シングル球
シングル球
ダブル球
口金
BA15s
BA15s
BAU15s
BAY15d
色
クリア
クリア
アンバー
クリア
定格電圧(V)
12
12
12
12