1112 パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V KOITO(小糸製作所) 36669981 1112 パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V KOITO(小糸製作所) 36669981

パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード36669981 品番1112
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
適合一般 クリア 定格電力(W)3 定格電圧(V)6 口金E10(ネジ式) ガラス球形式T10 用途パネル、メーターランプ タイプシングル球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36669981
2021-05-30
用途:
仏壇の電球に
製造業

トランスの出力が6.3ボルトで、ちょっと電圧が高いかなと思いましたけど問題なく使えてます。2コしか使わないと10個入りでしたので、切れても大丈夫ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
36669981
2016-06-24
用途:
操作盤表示の球切れ交換用

バイク用でした。長さが長いので干渉するものがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする