パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36670067 品番 1273
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合一般 クリア 定格電圧(V)12 口金BA7s(サシ込式) ガラス球形式T6 定格電力(W)2 タイプシングル球 用途パネル、メーターランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36669997
2021-12-01
用途:
ピンボ−ラ−照明
コスモデンタルラボラトリ- 様 (医療・福祉・介護関連業)

少しくらい気がしますが 問題なく使え
数も多いので 予備としてとっておきます

対象商品:
36669997
2019-07-26
用途:
スミスメーターのバルブ

ネジ込み式。旧車スミススピード・タコメーターの照明用バルブに使用。メーカー製品なので特に不満はない。

対象商品:
36670051
2019-02-04
用途:
修理
自動車・二輪車・自転車関連業

車用にもつかえますが、古い家電商品のパイロットランプにも使える貴重な商品。なくしてほしくないですね。

対象商品:
36669997
2018-08-07
用途:
旧車のメーター照度が暗いための購入でした

現在ついているランプが2.2Wで暗かったため購入しました。このスクリュータイプの12V電球はもうほとんどカーショップに行っても置いてありません。おかげでメーター4つの照度が改善し見易くなりました。これで夜間走行も安心です。助かりました。

対象商品:
36669997
2018-09-26
用途:
真空管ラジオの信号灯6.3Vランプの代替品
その他業種

電圧、口金が合う物が絶滅、その代わりを十分果たすものと思う。
不足電圧分レトロな光色となる。黄色。

対象商品:
36669997
2017-12-12
用途:
農業用作業車両のパイロットランプに使用しています。
農・林・水産業

作業機のパイロットランプとして使用しています。価格も安価でです。

対象商品:
36670051
2016-04-18
用途:
パイロットランプ用。
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズは、自動車用品店にもなかなか無いので、纏め買いして置きました。

1人が参考にしています
対象商品:
36670024
2014-07-03
用途:
英国製クラシックカーのメーターの照明

最近の車には採用されてなく、入手が簡単に出来なくなっていましたが、御社で扱っており助かりました。又注文します!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする