2251 ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所) 36670112 2251 ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所) 36670112

ルーム・フラッシャーランプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36670112 品番 2251
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)5 口金S8.5/8.5 ガラス球形式T10×31 用途ルーム、マップランプ 適合一般

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
自動車室内灯用ランプ

自動車の室内灯用ランプ、電球の光の拡散特性と柔らかな光源で、明るく目が疲れない。

2025-11-02
用途:
旧車 室内灯
有限会社菊池自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とてもあかるくなりましたまんぞくします。。。。。。。。。

対象商品:
34909445
2022-02-03
用途:
ルームランプ球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ルームランプ球の交換用として在庫しています。メーカー品なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
36670155
2020-11-02
用途:
ライセンスプレート照明交換

明るい。古いランプはだんだん暗くなるなので一方だけ変えるとアンバランス。特に初期の球切れも無く、今のところ満足。

対象商品:
36670155
2020-06-03
用途:
輸入車のライセンスランプ、室内灯に
サービス業

輸入車のライセンスランプ、室内灯に使用しました。
なかなかカー用品店では取り扱いが無いサイズですが安価で10個入りを購入できたので気に入りました。

対象商品:
36670121
2020-02-18
用途:
ルームランプ球に
有限会社ルーエ 様

普通に使えます。不思議なもので一つ切れるといっぺんに切れます。半部は使ったと思います。

対象商品:
34909445
2016-06-17
用途:
自動車のメンテナンス
有限会社小野田自動車 様

やはりメーカー品は安心して使えます。お値段をもう一頑張って下さい。

対象商品:
36670121
2015-08-17
用途:
自動車部品在庫品

メーカー品が割安なので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする