カラーバルブ 12V(ブリスターパック)

(17件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 36670514 品番 P4539A
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
オレンジ タイプダブル球 定格電力(W)8/27 定格電圧(V)12 口金BAY15d ガラス球形式S25 用途テール・ストップランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36670532
2025-04-26
用途:
車検時
ネコモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安定した製品なので安心して使えます。3車検毎に切れてなくても交換します。

2024-10-27
用途:
交換
TwoBee 様

十年近く交換していないので、切れる前に交換です。メーカー品なので全く問題ないと思います。

対象商品:
36670532
2024-03-12
用途:
輸入車のウインカー

スタンレーの方が電球のオレンジ色が透明でキレイです。小糸製は濁っている印象です。ぼんやりと全体を照らすように設計してあるのかもしれませんが、個人的にはスタンレーの方が好みです。
耐久性は申し分ないのでしょうが

対象商品:
36670417
2019-06-26
用途:
作業車のストップランプに

作業車に使われていてホームセンターを探すも色が付いたのがなくモノタロウさんのサイトで発見!
電球でも色が付いたのは特殊みたいですね。
金具が若干、ズレていましたが使用に問題なくです。
安全に作業ができるので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36670356
2018-11-28
用途:
バイク用
もりもとストアー 様

メーター球とポジション球に使用してみました。
さすがに品質がよくて満足しております。色のバリエーションが増えるとありがたいです。

対象商品:
36670532
2018-08-12
用途:
作業車の交換用バルブとして

作業車の交換用バルブとして購入しました。わざわざ、カーショップに行かなくても入手できて便利です。品物は信頼性の高いもので、品質は安心できます。

対象商品:
36670365
2017-11-04
用途:
メーターの照明用
製造業

最近、グリーンの電球カラーキャップが商品として出回らなくなったのでこの商品は重宝します。何故グリーンだけ無くなったのか不思議です。

対象商品:
36670331
2022-08-21
用途:
車のスモールランプに取付
株式会社愛真 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色は凄く良いのですが根元まで色が入ってないので、電気色が見えてしまうなが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする