※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36670584 品番 P0456
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
タイプH4 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36670751
2019-06-04
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に部品商で購入するより大幅に安かったので。。。
近年増えている樹脂性フォグレンズや、小型化されているフォグランプは、バルブが35Wになっているので、必需品になってきてます。
ただのH3だと切り欠きの大きさが違うので、きちんと、この商品を使うべきですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする