P0424 ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36670645 P0424 ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36670645

ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ガラス球形式T8 口金X511 注文コード36670645 品番P0424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はガラス球形式・口金など18種類から選べます 他の種類を見る
タイプH2 定格電力(W)55 定格電圧(V)12 口金X511 ガラス球形式T8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36670751
2019-06-04
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に部品商で購入するより大幅に安かったので。。。
近年増えている樹脂性フォグレンズや、小型化されているフォグランプは、バルブが35Wになっているので、必需品になってきてます。
ただのH3だと切り欠きの大きさが違うので、きちんと、この商品を使うべきですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする