曜日別特売
P0701 ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36670672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ガラス球形式T11
定格電力(W)55
タイプH7
口金PX26d
内容量1個注文コード36670672品番P0701
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
タイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36670751
2019-06-04
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に部品商で購入するより大幅に安かったので。。。
近年増えている樹脂性フォグレンズや、小型化されているフォグランプは、バルブが35Wになっているので、必需品になってきてます。
ただのH3だと切り欠きの大きさが違うので、きちんと、この商品を使うべきですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする