P1156 ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36670794 P1156 ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36670794

ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 36670794 品番 P1156
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
適合ミニチュア球 クリア タイプシングル球 定格電力(W)3 定格電圧(V)6 口金BA9s ガラス球形式G10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36670882
2023-03-20
用途:
旧車バイクの整備
サービス業

イタリア旧車バイクの整備の必需品です。まだ入手できるのでとても助かります。

対象商品:
36670907
2023-01-17
用途:
ハイマウントストップランプの交換
卸売・小売業

球が切れても気がつかないランプです。同僚に指摘され注文しました、翌日にが届いたので助かります。

対象商品:
36670794
2023-05-23
用途:
バイクのメンテナンス時

価格も安くて、使い勝手もとても良い品物でした。

対象商品:
36670812
2021-05-29
用途:
交換

店舗で探すより珍しい品番はここでと思いますが
送料と相談ですね
まとめ買いの時に丁度必要になるとココ以上に便利な所は無いね

対象商品:
36670803
2020-06-28
用途:
旧車コーナーポールに使用

23年使用しているスタンレーの電球が切れ、交換し無事点灯しました。

対象商品:
36670837
2020-02-13
用途:
自動車整備に
青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ワゴンRのC2という丸ライトのスモール球の交換に使用しました。 最近は一般的な規格ではないため、購入出来てよかったです。

対象商品:
36670837
2019-02-28
用途:
メーター球の交換

今は少なくなった口金BA9sの球を二個単位で購入出来るのはありがたいです。品質ももちろん問題ありません。

対象商品:
36670882
2018-02-12
用途:
MPVのコーナーポールに使っています。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前はオートバックスやイエローハットにあったのに、今は廃盤とかで置いてなく困っていたところでした。さすがモノタロウ、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする