光
光の 室内表示
光の 案内標識
ファミリープレート KP145
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
(女マーク)
注文コード
36671467
品番
KP145-2
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
(女マーク)
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
トラスコ品番
112-1730
寸法(mm)
140×55×1.5
質量(g)
14