光
光の 室内表示
光の 案内標識
ファミリープレート KP145
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい。
注文コード
36671521
品番
KP145-8
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい。
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
寸法(mm)
140×55×1.5