ファミリープレート KP145

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容ご使用後は必ず水をお流し下さい。 注文コード36671537 品番KP145-9
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は文字内容など14種類から選べます 他の種類を見る
文字内容ご使用後は必ず水をお流し下さい。 取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)140×55×1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36671546
2019-10-17
用途:
入口のインターフォンの横に
合同会社ヨコミネ広島 様 (教育・研究機関)

意外に売っていないのと
売っていても意外に高いこのプレート。
耐久性はわかりませんがまず問題ないと思います。

対象商品:
36671555
2018-12-21
用途:
解放厳禁の扉に
製造業

いくら指導してもドアの開けっ放しが直らなかったので、表示用に購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする