光
光の 室内表示
光の 案内標識
ファミリープレート KP145
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
当店ではお車でご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております。
注文コード
36671564
品番
KP145-12
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
当店ではお車でご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております。
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
寸法(mm)
140×55×1.5