光
光の 室内表示
光の 案内標識
ファミリープレート KP145
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!
注文コード
36671573
品番
KP145-13
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
寸法(mm)
140×55×1.5