光
光の 室内表示
光の 案内標識
ファミリープレート KP145
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
(無地)
注文コード
36671582
品番
KP145-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
文字内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
(無地)
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
トラスコ品番
112-0155
寸法(mm)
140×55×1.5
質量(g)
14