ファミリープレート KP164

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36671616 品番 KP164-3
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
文字内容TOILET 取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)45×160×1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36671591
2025-08-26
用途:
部屋用に
その他業種

喫煙しない自分は部屋の入り口に貼っています。
意思表示は大切です。

対象商品:
36671591
2024-03-05
用途:
現場で使用

現場の改修工事で、痛んでいた表示を好感しました、既存と同じサイズを探すのが大変でしたが、ネットだとサイズが記入して有るので便利でした。

2023-08-31
用途:
いらない郵便物排除のため
その他業種

不要なチラシがたくさん入るので、期待せずに郵便受けに貼ってみました。
見事に排除でき、ゴミが減りました。
目立つようにフチを赤く油性ペンで塗ってみました。
おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
36671765
2023-06-17
用途:
社内表示用
製造業

このタイプは適切な大きさを見つけるのに苦労しますがいろいろな大きさがあり満足です。

対象商品:
36671625
2020-04-05
用途:
郵便受けに
その他業種

チラシが大量に入るので購入しました。
郵便受けにはやや大きい感は否めませんが
目立っていいのかも。
白黒なので、縁に油性の赤マジックで色を
つけました。
効果あるんですね。
全く入らなくなりました。
地域新聞は、チラシじゃない自負があるのか
それだけ入れられてますが許容範囲です。

2人が参考にしています
対象商品:
36671625
2020-03-12
用途:
ポストに貼付
その他業種

効果てき面ですね。
文字が赤色で書かれているとさらに良いと思います。

対象商品:
36671722
2017-06-10
用途:
部屋への表示
教育・研究機関

厚みもしっかりしています。
裏の両面テープもよいですよ。

対象商品:
36671591
2016-08-23
用途:
車内の掲示

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする