光
光の 室内表示
光の 案内標識
ファミリープレート KP268
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
収集日以外はゴミを出さないで下さい
注文コード
36672002
品番
KP268-8
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
素材は地球にやさしいハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
文字内容
収集日以外はゴミを出さないで下さい
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
寸法(mm)
260×80×1