ファミリープレート KP83

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36672264 品番 KP83-5
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
文字内容車内禁煙 取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 トラスコ品番113-2734 寸法(mm)35×80×1.5 質量(g)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36672255
2025-08-26
用途:
部屋用に
その他業種

部屋の入り口に使用しています。このアイテムは必要ですね。

対象商品:
36672221
2016-08-23
用途:
社用車の室内標示
有限会社 山口工務店 様

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

対象商品:
36672264
2015-06-03
用途:
車内にはりました。

優しい感じの字体が気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする