光
光の 室内表示
光の 案内標識
ファミリープレート KP83
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36672273
品番
KP83-6
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
文字内容
土足厳禁
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
トラスコ品番
113-4296
寸法(mm)
35×80×1.5
質量(g)
5