光
光の 室内表示
光の 案内標識
ファミリープレート KP83
(3件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36672282
品番
KP83-7
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
文字内容
男子用
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
寸法(mm)
35×80×1.5