アクリル製透明サイン

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36672352 品番 BS640-5
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
文字内容呼鈴 BELL 取付方式テープ付 材質アクリル透明 仕様裏印刷 テープ付 寸法(mm)60×40×2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36672316
2021-04-28
用途:
エントランス入口ドアに使用
製造業

社屋のエントランスの改築工事に伴い、入口にドアが設置され貼付使用しています。
サイズも厚みも想像通りで、文字も見やすく大変重宝しています。
お値段も安く買えたのでよかったです。
他に「引」「締切」も購入し、合わせて貼付使用しています。

対象商品:
36672316
2015-10-27
用途:
ドアの開閉

弊社ではラミネートで製作する事が多く、購入は初めてでした。はっきり見やすいので、今後も購入予定。

対象商品:
36672325
2015-10-27
用途:
ドアの開閉

見やすく良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする