光
光の 室内表示
光の 案内標識
禁煙マーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36672431
品番
UP660-4
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
文字内容
NO SMOKING PLEASE
取付方式
テープ付
材質
アクリルホワイト
仕様
テープ付
寸法(mm)
60×60×2