部屋内案内標識

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36672483 品番 UP50-4
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
文字内容来客中-空室 取付方式テープ付 材質アクリルホワイト 仕様スライド式、テープ付 寸法(mm)50×150×7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36672465
2019-07-30
用途:
会議室
製造業

大きい部屋を区切っているだけの会議室なので、使用中なのかどうかわかりにくいのが難点でした。このプレートがあるだけでとても便利です。

対象商品:
36672456
2019-01-17
用途:
会社の事務所内に使用。

凹凸がしっかりし過ぎていて、横開きのドアの為、使いづらい。考えて買えば良かったです。

対象商品:
36672474
2015-03-03
用途:
用途変更の部屋へ
株式会社コンセック 様

新規の建物なら不要なのでしょうが、食堂から会議室へ用途変更したので取り付けました。
ごく普通に使われるものなので、特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする