光
光の 室内表示
光の 室名表示板
アクリル製サイン
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
湯 HOT
材質
アルミ特殊仕上げ+アクリル黒
注文コード
36672605
品番
PL64-8
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・文字内容・材質
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
文字内容
湯 HOT
取付方式
テープ付
材質
アルミ特殊仕上げ+アクリル黒
仕様
テープ付
寸法(mm)
60×40×3