HIDホワイトビーム D2タイプ補修用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプD2R 注文コード36672736 品番35120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

車検対応

タイプD2R 口金P32d-3 ホワイト 定格電圧(V)12・24 色温度(K)4300 用途ヘッドランプ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36672745
2022-07-12
用途:
自動車すれ違い用電球補修

2021年2月に2個購入したが、2個とも内部に沈殿物があったためモノタロウ様の指示により返送。メーカーKOITO様で検査した結果正常とのことで取り付け使用していたが、17ヶ月100時間弱使用したところで光が徐々にピンク色になり暗くなってきた、廃棄した。(不満なのでハンマーで叩き割った。)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
36672736
2022-02-15
用途:
バルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

180系クラウンに使用しました。純正品は高いので信頼の高いKOITOを購入。すぐに切れなければ良いのですが外品なので不安も少々あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする