F1580 平型ヒューズ KOITO(小糸製作所) 36672806 F1580 平型ヒューズ KOITO(小糸製作所) 36672806

平型ヒューズ

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36672806 品番 F1580
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウではこんなお得な商品も!
電流(A)15 サイズ(mm)19×19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36672797
2025-02-25
用途:
自動車の整備
有限会社クリオ 様 (サービス業)

品質安定した安心のメーカー品。
15年落ちの自家用車に!
ヒューズの耐用年数は約10年ぐらいなので
予防整備として全交換。
切れて無いヒューズも10年で交換した方が
車両には良いと思います。
安いので交換しやすい。

対象商品:
36672797
2025-01-21
用途:
旧車のメンテ
その他業種

古いヒューズが電気系のボトルネックになってるとかで、高価なフューズに替える人がいるようです。効果が分からないですが、20年も30年も使ってるものもあるので一斉に、交換しました。電気系では、信頼感のある小糸製です。どこか効いたか分からないですが、トルク感は増しました。知らんけど、、

2025-01-08
用途:
ヒューズのリフレッシュ

30年前の車両のヒューズを交換しました。安心の国内メーカ製で、全く問題なく使えています。

対象商品:
36672797
2024-03-17
用途:
ヒューズ切れの交換時
製造業

メーカー色々有りますがやっぱり信頼のKOITOです。

対象商品:
36672781
2023-10-31
用途:
車両メンテ
建設業・工事業

ランクル買って1度も交換履歴が無いと思われ。ヒューズ切れは起こしてませんが、端子の腐食等もあり、車両全数交換。
ホームセンターにある安物でも良いかもしれんが、安心の小糸製作所を選択。

対象商品:
36672806
2023-03-10
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

平型ヒューズはもっと安価なものもたくさんありますが、日本メーカーの製品という安心感から使用しています。平型、ミニ平型ともにトラブルは一度もありません。

対象商品:
36672797
2023-05-23
用途:
補修交換
運輸・通信業

小糸製作所の平型ヒューズなので安心して予備品として購入いたしました。

1人が参考にしています
2024-10-30
用途:
電気器具
小山坂農園 様

3Aは近くのお店では手に入らなくて困っていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする