ガラス管ヒューズ

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36672973 品番 F0230
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
サイズ(mm)30×6.5 電流(A)2
注意
ガラス管ヒューズは自動車専用部品です。自動車以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36673016
2024-05-04
用途:
車のヒューズ交換
医療・福祉・介護関連業

旧車の為、ガラス管ヒューズ装備車です。近隣店での商品取扱がなくmonotaro様で購入させて頂きました。注文し直ぐに届き満足しております。

対象商品:
36673016
2023-03-30
用途:
重機や車に使用

古い車等は、切れてなくても定期的に接点の導通状態の改善のため一度取り外し再度装着し直してます。その時新品に交換したりしてます。

対象商品:
36672991
2023-02-05
用途:
モーターの過負荷への対応
株式会社トップランク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

近所に箱売りしている店舗がないので大変助かっています。信頼性も間違いありません。

対象商品:
36673016
2022-11-24
用途:
ヒューズ交換
カスタムショップ舞太郎 様

KOITO製なので安心して使えます。消耗品なのでもう少し安ければ助かります。

対象商品:
36673007
2022-10-22
用途:
小糸製なので安心して購入。
製造業

ジョグーZのヒューズに使用。問題なく取り付けられました。
ちなみに私の場合ギザギザハサミで切ったアルミテープガラス管にを張って使用してます。

対象商品:
36672964
2022-06-24
用途:
1Aガラス管ヒューズ

此のヒューズもウインドウ用1Aと18Aとペアで入ってるのでどっちが、?何になのか分からないので、必要不可欠 、パーツ屋さんに行って探しても3A迄しか置いて無いので購入しました。

対象商品:
36673007
2022-09-18
用途:
バイクの整備

旧車のバイクで使用。箱販売のため無駄が多いです。存在に感謝してます。高くてもいいので単品もしくは2個販売だとうれしいです

対象商品:
36673034
2022-04-21
用途:
オーディオ取り付けに
鉱業

何かあった時にあれば安心的なやーつ
ヒューズなかったらドキドキするわ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする