KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ハロゲンバルブ
KOITO(小糸製作所)の H4/H4u
ハロゲンバルブ HB2 12V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36673165
品番
0458
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
タイプ
HB2
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
60/55
口金
P43t-38
ガラス球形式
T15