KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ハロゲンバルブ
KOITO(小糸製作所)の H4/H4u
ハロゲンバルブ 9006J 12V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36673217
品番
0476
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
タイプ
9006J
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
特殊 コネクター付
ガラス球形式
T12