曜日別特売
0110 ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所) 36673296

0110 ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所) 36673296
0110 ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所) 36673296

ハロゲンバルブ H11 12V

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36673296品番0110
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36673296
2024-08-19
用途: 車のヘッドライトの交換
不動産業

KOITOと言う事で信頼出来るかなと、使用してどのくらいの耐久性があるかが一番、明るさ的には問題無しです。

対象商品 : 36673296
2023-03-17
用途: ヘッドライトの球切れ
農・林・水産業

耐久性は点灯時間が個人個人で違うので何とも言えませんが。
交換して3年経ちました。後何年も行けそう感。
数か月で切れる球ならここの猛者達は確実に星1を付けます。
さて次の球切れまで私の車あるかな。

1が参考にしています
対象商品 : 36673296
2022-11-05
用途: 交換作業
有限会社ディーアンドエーインターナショナル自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のKOITO製 しかもお値打ちです 大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36673296
2022-04-01
用途: 車のヘッドライト
ネクスト金融・保険業

ヘッドライトが切れて困りましたが、注文して直ぐに届いてたすかりました。

対象商品 : 36673296
2022-03-25
用途: お客様車両のメンテナンス時

信頼できるKOITO製のバルブがお安く購入できて助かってます。

対象商品 : 36673296
2021-11-24
用途: 夜間運転時
その他業種

色合い、光度ともに純正品と遜色なく使えており問題ありません。

対象商品 : 36673296
2021-10-12
用途: フォグランプのバルブ交換

純正品とメーカーは異なりますが、同等の品質だと思います。明るさや配光等申し分ありませんでした。

対象商品 : 36673296
2020-09-05
用途: お客様のバルブ切れ。
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので安心して、モノタロさんのお陰で購入出来まして非常に感謝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする