KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ハロゲンバルブ
KOITO(小糸製作所)の H4/H4u
ハロゲンバルブ HB1 12V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36673305
品番
0484
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タイプ
HB1
定格電圧(V)
12
適合
北米車ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
65/45
口金
P34t(コネクター付)
ガラス球形式
T15