スラリ 0.5

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36673384 品番 BNS11-R
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86

油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。
今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く)

インク色 先端ボール径(mm)0.5 方式ノック式 エコマーク認定番号18 112 119 仕様ラバーグリップ付 全長(mm)140 質量(g)9.7 シリーズスラリ エコマーク認定認定 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)11 替芯EQ-0.5芯 インクエマルジョンインク 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 商品タイプ本体 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※再生材につきましては予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24753603
2023-03-30
用途:
書きやすい。
農・林・水産業

社員の通勤玄関口に体温、健康状態を記入する台帳用に使用しています。書きやすく好評です。

対象商品:
36673366
2022-02-05
用途:
書類の記入

細めなので小さい文字も書きやすく、書いた文字も認識しやすく
なおかつ書きやすいので大変満足です。

対象商品:
36673366
2021-09-02
用途:
事務用
電気・ガス・熱供給・水道業

色々使ってきたけど、これが一番好き。
なぜか5本入りの方が割高。

1人が参考にしています
対象商品:
36673375
2020-08-17
用途:
家庭用
その他業種

いつも使用している商品です!
書きやすくて好きです。

対象商品:
36673366
2020-04-19
用途:
会社での事務作業
その他業種

とても書き心地が良くて愛用しています。文字もすらっと書けてとても便利です。すごくお手頃価格で購入できたのでまた利用したいです。

対象商品:
24753603
2020-02-07
用途:
業務中の書類作成時に使用

常に在庫で持っている品物の一つです。単品で購入するよりも、まとめ購入の方が値段等々で、だんぜんお得です。

対象商品:
36673384
2017-03-04
用途:
事務仕事
有限会社菱永自動車 様

書きやすく、インクの漏れもなく必需品です。価格もうれしい価格です。

対象商品:
36673366
2020-05-11
用途:
事務用

出来れば1パック5本入りのほうを安くしていただければと…

1本単位のほうが安いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする