XGL-15S1/MO 【名入れ】データーネーム EX15 メールオーダー式 シヤチハタ 36673551 XGL-15S1/MO 【名入れ】データーネーム EX15 メールオーダー式 シヤチハタ 36673551 XGL-15S1/MO 【名入れ】データーネーム EX15 メールオーダー式 シヤチハタ 36673551

【名入れ】データーネーム EX15 メールオーダー式

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36673551 品番 XGL-15S1/MO
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。
使いやすさにこだわった日付入ネーム印。
使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。
印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。

シリーズデータネームEX 用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。 エコマーク認定認定 色(本体)レッド 印面サイズ(Φmm)15 対応オプションデータネームEX用インキ グリーン購入法適合 文字数上段:6文字以内・下段:6文字以内 エコマーク認定番号16 112 018 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
ハガキでお申し込み頂いた場合には楷書体。
WEB環境よりお申し込みいただいた場合は、さらにたくさんの書体がお選びいただけます。
パソコンでお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品説明動画

データーネームEX
この動画は、31人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
職場内事務作業
社会医療法人河北医療財団 様 (医療・福祉・介護関連業)

使用するまでのセットに多少時間がかかりましたが、セット後は回転もスムーズで使用しやすいです。

対象商品:
36673542
2024-05-22
用途:
事務用

一名劣化のため買替、一名新規で購入しました。毎日日付を変更する手間は多少ありますが、印字も綺麗なので以前より一発で誰が何日に押印したか分かりやすくて購入して良かったです。印字面が後日別送なのには驚きましたが、また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36673551
2019-07-03
用途:
運転日報
運輸・通信業

値段も手ごろで品物のデザインも良く大変使いやすく満足です

3人が参考にしています
対象商品:
36673542
2018-10-17
用途:
毎日の報告書
ミヤザワシステム 様 (建設業・工事業)

購入時に印面のオーダーが商品が届いてから注文することを知らず慌てましたが、インターネットで簡単に発注出来て良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
36673542
2018-08-18
用途:
確認、承認の時の押印
卸売・小売業

日付を変えればすぐに朱肉が付き、くっきり押印できる点が気に入ってます。数ミリでもスリムになればさらに良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
36673542
2018-01-12
用途:
データ印での必要書類に押印する時
製造業

きれいに押印でき使い易く、インクも2個ついていた為とても良かったです。

対象商品:
36673567
2017-05-17
用途:
確認印を押すため

商品を受け取りに行って、日付けと名前、時間を記載するのに購入、小型で、日付け変更も簡単で言う事無し。

対象商品:
36673551
2016-12-06
用途:
事務
教育・研究機関

品質に文句無し。綺麗な印面です。自分の手にはやや太く、女性用というか、一回り直径が小さい物があったらなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする