曜日別特売
LFBK-23EF-V フリクションボールノック パイロット 36673777

LFBK-23EF-V フリクションボールノック パイロット 36673777
LFBK-23EF-V フリクションボールノック パイロット 36673777

フリクションボールノック

(53件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
インク色
バイオレット
注文コード
36673777
品番
LFBK-23EF-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230

フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。

用途
設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色
バイオレット
替芯
-
全長(mm)
146
質量(g)
11.8
シリーズ
フリクション
方式
ノック式
材質(軸)
樹脂
最大径(Φmm)
11.1
線幅(mm)
0.25
先端ボール径(mm)
0.5
インク
フリクションインキ
アズワン品番
65-1794-47
入数
1本
色数
単色
色(軸)
バイオレット
商品タイプ
本体
線の太さ
極細
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-29
用途: 普段使い
製造業

前々から使ってたけど家内に取られてしまったので補充用に購入。
0.3mmの奴も持ってるけれど、細いのはやっぱり書き味が今一つよくないのでこちらの方が良い。

2026-07-14
用途: 製図

問題無くつかえてます。慣れると鉛筆より見やすくいいですね。

2026-05-25
用途: 事務作業
不動産業

事務所にてプレゼン用の資料の下書き用に使用してます。その他4色使いで消せるので非常に使いやすいので気に入ってます。

2026-03-05
用途: 構想などで不確定な業務で修正を要すもの
製造業

やはり消去できる事が良い。鉛筆ではコピーや写真時にカスれが発生しやすいがインクだとそのような状態になりにくい。
線が太いので細線が描きにくいがボディもしっかりしているためしっかりと書ける。またイレーサーを使用していても不安が少ない。

対象商品 : 36558471
2025-08-31
用途: 事務のもの書き
合資会社 サンコーグラフィカ 様

書いたものが消せるのがいい。
最初は0.7ミリを購入しましたが、後から0.5ミリの替え芯にしたらとても書きやすい!その後は他の事務員にも試してもらい、0.5ミリのボディと替え芯を黒と赤揃えて購入しました。
擦った熱でインキが透明になるそうなので、消しゴムもたいにカスが出ないのも良いですね。

1人が参考にしています
2025-10-21
用途: 事務用

消しゴム付きの消せるボールペンです。
書きやすく滑らかなインクです。
書き損じの時に、鉛筆のように消しゴムで消せるのが良いです。

2025-04-07
用途: 色々な作業で。

特に書きにくくもなく普通に使える。消すのも違和感が無く。

2024-10-30
用途: 書類のチェック時
サービス業

書類のチェック時に多色使用しています。変更時に修正できるので使用しやすいです。見えやすいライトブルーがいちおしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする