LFRF-30P4-3L フリクションポイント専用替芯0.4mm3本セット パイロット 36673901

フリクションポイント専用替芯0.4mm3本セット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード36673901 品番LFRF-30P4-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
インク色ブルー 適合フリクションポイント 全長(mm)111 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)6.0 線幅(mm)0.2 先端ボール径(mm)0.4 商品タイプ替芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36673883
2020-02-24
用途:
受注伝票作成
株式会社インテリアマエダ 様 (卸売・小売業)

非常に書きやすいです。他のフリクションは使えないです。

対象商品:
36673883
2016-04-15
用途:
0.5mmの本体に入れて
協立工業株式会社 様 (建設業・工事業)

0.5mmの本体に入れて使用してます。
ラバーが付いてるので書きやすいので。
芯の先が細くて細かい字もくっきり書けます。0.38mmより気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
36673883
2014-12-19
用途:
メモを取る時に、字を間違っても消しゴムなしで修正できるので、いつも使ってます。

書きやすくて、字を間違っても消しゴムのかすが出ないので、机の上がいつもきれいです。

対象商品:
36673883
2013-10-14
用途:
事務

書きやすく、良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする