曜日別特売
M-15型 マイブロック サンコー(タイタン) 36674127

マイブロック

(1件のレビュー)
内容量1本ランヤード(有効長)(m)15.0注文コード36674127品番M-15型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥96,360販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

昇降、定位置作業の安全確保に!

付属品
・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm
・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kNトラスコ品番256-0836質量(g)約4400本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85ランヤード(ストラップ幅)(mm)30材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルトランヤード(有効長)(m)15.0ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36674127
2017-09-06
用途: 屋根上での太陽光発電モジュール洗浄作業のタラップ昇降時
建設業・工事業

作りのしっかり感とほどよい重量があり、ゴム重り付きの介錯?ロープもついています。上部作業の必需品でしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする