※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1B200TF)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36674864
品番
CDS1B200TF-800N
参考基準価格(税別)
¥145,590
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
タイプ
(-) 給油タイプ
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740