理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の シールド(防災面)
理研化学の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面 350-WX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36675782
品番
350-WX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
角型レンズを使用したヘルメット装着型のW型防災面です(MP型からミゾ付型まで)
形状
ヘルメットタイプ
型式
角型
遮光度
#10相当
材質(レンズ)
アクリルレンズ
用途
切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止などの作業
寸法(mm)
215×295×2
質量(g)
341
レンズ色
クリア