理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の シールド(防災面)
理研化学の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面 350-KV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36675807
品番
350-KV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
上部にバイザーつきなので、顔面とレンズ部分との隙間がなく、埃や粉じん等の飛来物が入りにくくなっています。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
型式
円筒型
寸法(mm)
215×250×2
質量(g)
250
レンズ色
クリア