350-AV 防災面 350-AV 理研化学 36675843 350-AV 防災面 350-AV 理研化学 36675843

防災面 350-AV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36675843 品番350-AV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

球面型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です(MP型用)
上部にバイザー付なので、顔面とレンズ部分との隙間が無く、ホコリや粉塵などの飛来物が入りにくくなっています。

形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用 適合(ヘルメット):MP型 型式球面型 寸法(mm)245×310×(元板2) 質量(g)185 レンズ色クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする