防災面 350-KN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36675886 品番350-KN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 用途幅広のみぞ付(14ミリまで)ヘルメット用 型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)250 レンズ色クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする