スーパーオーバル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36676561 品番 SF35B
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!
見たいところを重点的に。

型式楕円 用途天井・壁付け両用 仕様縦付け・横付け可能 トラスコ品番360-4993 質量(kg)0.48 (ミラー裏面)ホワイト ミラー寸法(mm)350×230 アーム長さ(mm)200 取付け方法ビス止め式 材質(ミラー)高級アクリル 材質(アーム)スチール(白塗装) 像の大きさ(曲面R)中(860) 使用場所室内専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36676577
2020-08-25
用途:
車庫出しの折、使っています。
製造業

非常にクリアであり見やすく、また、軽量のため掃除も楽です。

対象商品:
36676543
2017-09-16
用途:
店舗に設置
建設業・工事業

すぐ届いたので早速取付に行った来ました。軽くて取付しやすかったです。

対象商品:
36676561
2018-08-20
用途:
通路の角に取付け
株式会社中川機器製作所 様

商品説明の画像を見て、クリップタイプを購入しようと思い注文しましたが、ねじ止め式の物が届きました。よくよく確認したら確かに注文した物はねじ止め式でしたが、写真が違います。返品不可であれば尚更、商品と写真は合わせてほしいものです。 不親切ですね。それと、もっとはっきりと明記してください。   クリップタイプに交換してほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
画像に誤りがあり、訂正いたしました。
交換につきましては、誠に申し訳ございませんが使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
36676552
2017-01-20
用途:
ブラインドコーナーでの衝突回避用

軽くて良いです。初めてでも分かりやすい、取り付け方の説明書が付いていて親切です。壊してしまうことは稀だと思いますが、メーカーのアフターサービスの考え方が気に入りました。必要になったら、また買わせていただきます。

対象商品:
36676561
2017-03-08
用途:
ショップ室内の確認
建設業・工事業

非常に取り付けやすく、軽量で壁への負担も掛けずに取付け出来ました。コンパクトで広範囲を綺麗に映してくれるので重宝しています!

対象商品:
36676543
2017-01-19
用途:
アパレル、雑貨類の保管と入出庫管理
久和倉庫株式会社 様 (運輸・通信業)

*職場の規律、セキュリティーに好影響
*職場面積からして サイズの一回り大きいものを検討したい
  サイズ:縦50〜60cm 横80〜90cm

対象商品:
36676552
2017-04-22
用途:
歩行者の安全
キッコーマンソイフーズ株式会社 様 (製造業)

とても見やすく死角がなくなり歩行者の安全が確保できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする