※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラミドーム

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36676595 品番 LT7
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!
浮遊感覚のシンプルデザイン
360°のマルチビジョン

型式ドーム型 用途天井付け用 質量(kg)1.6 ミラー寸法(mm)Φ690×311(天井との隙間50含む) 取付け方法ビス止め式 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)アルミ(シルバー) 像の大きさ(曲面R)小(359) 使用場所室内専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36676595
2022-01-18
用途:
廊下交差点での使用
有限会社アライ内装 様 (建設業・工事業)

迅速な対応に感謝いたします。しっかりと人物も確認でき、先方様も満足されておりました。

対象商品:
36676586
2019-11-27
用途:
出合い頭事故防止ミラー
建設業・工事業

ビル内の内廊下交差点天井に出合い頭事故防止ミラーとして取り付けたら、以降は出合い頭事故がなくなり、交差点手前で双方が控える事ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする