曜日別特売
SSC-05S セフティコード SK11 36676717

SSC-05S セフティコード SK11 36676717
SSC-05S セフティコード SK11 36676717

セフティコード

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kg)0.5
クリア
最大長(mm)700
自然長(mm)300
内容量1本注文コード36676717品番SSC-05S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
クリア使用荷重(kg)0.5自然長(mm)300付属品接続コードワイヤー径(Φmm)0.8コード径(Φmm)1.8最大長(mm)700
注意
※指定された重さ以上の工具には使用しないでください。
※刃物や高熱には接触させないでください。
※急激に荷重がかかるような使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36676701
2022-09-24
用途: 小型デジタルカメラには不向きだった
運輸・通信業

使用荷重0.5㎏、最大長700㎜のタイプを購入した。ウエストポーチに取り付け、
重さ約230gの小型デジカメを繋いで、腰の高さから落としてみたが接地すること
はなく、製品の性能に問題はなかった。ただ、取り付け金具のナスカンがカメラに
触れて傷を付ける恐れがある。

1が参考にしています
対象商品 : 36676787
2018-01-29
用途: 点検ハンマーの落下防止に使用。
有限会社吉川土木コンサルタント

とにかく使いやすく、安全性の高いコードで重宝しています。色も3色あり個人の意趣・視認性にも配慮している良いコードと考えます。

対象商品 : 36676841
2016-10-21
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

柔らかく、伸びよく使用感はよいと思います。
しいていえば色のバリエーションがほしいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 36676701
2016-01-15
用途: 高所作業での工具落下防止

初めて使用しましたが、安心できます。

対象商品 : 36676717
2014-07-16
用途: 携帯工具に使用

普段から、腰元に携帯している工具類に取り付け使用している。
特に高所作業では、落下事故を防ぐ為、必ず使用しています。

対象商品 : 36676796
2018-03-09
用途: 工具の落下防止
製造業

モノタロウブランドの0.5㎏用(45366238)と一緒に買って、工具の重さで使い分けていたけれど、現場で区別がつかなくなってしまった。値段が倍近く違って使用荷重も倍違いがあるのに比べて違いが判りません。本当に別の商品?次に買うときは使用荷重別に色違いにします。

対象商品 : 36676753
2014-09-17
用途: 高所
KEN通信

落下防止に最適。

対象商品 : 36676866
2017-07-27
用途: リモコンを吊り下げる

両端の金物の大きさがなぜ違うの。同じ金具に揃えてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする