アクリルカーブミラー 丸型二面

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 曲率半径R2200 仕様ポール付き 注文コード36676945 品番1MAC0600W
参考基準価格(税別)¥124,400 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は曲率半径・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。

型式丸型 仕様ポール付き タイプ二面鏡 板厚(mm)3.0 材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂) 支柱の高さ(mm)4000 支柱厚さ(mm)3.2 支柱径(Φmm)76.3 曲率半径R2200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※「ポール付き」の商品は、本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
駐車場入出庫時の安全確認
福崎電業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

駐車場から出庫するとき、三叉路であり、建物があるので安全確認のために設置しました。
とても見やすく、角度も調節でき、安全確保でき大変満足しています。

対象商品:
36676945
2016-04-28
用途:
車庫より出る際に使用

とても見やすくなり安全面でも社員たちが利用するのに役立つと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする