※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CD Series(CDS1BN125TF)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークA(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
36677208
品番
CDS1BN125TF-50+50-XC11
参考基準価格(税別)
¥106,980
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
ストロークA・クッション
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
50
CADデータダウンロード